Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue PU 125 mm marron

  • ERIKS:11597120
  • Fabricant:8717349079346
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Medium Industrial" série AU 200–500 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Aluminium avec bande en polyuréthane vulcanisée (AU) (dureté 92° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

32,53 €/ Unitéhors TVA

39,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 92° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
2 roulements à billes
Type
FTAU