Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue PP 200mm, roulement à roul., blanc

  • ERIKS:11597063
  • Fabricant:8717349076574
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Light Industrial" série PN 120–250 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide blanches (PN). Roulette avec roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

38,27 €/ Unitéhors TVA

46,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Type
FPPN