Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes en polypropylène avec bande en caoutchouc semi-élastique grise (PB) (dureté 85° Shore A) et roulement à rouleaux.
28,78 €/ Unitéhors TVA
34,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc gris 85° Shore A |
Diamètre | 160 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Type | FPPG |