Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue PP 125 mm, roulement à billes, élastique

  • ERIKS:11730196
  • Fabricant:8717349075812
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Light Industrial" série PF 120–225 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier électrozinguée emboutie. Palier de guidage avec cage à billes double avec joint d'étanchéité en matière synthétique avec frein. Roulettes grises avec âme en polypropylène (Performa® 65° Shore A), avec roulement à billes à rainure profonde simple étanchéifié.

Ajouter à la liste

19,81 €/ Unitéhors TVA

23,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Performa® 65° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Type
FPPF