Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide blanches (PN), avec roulements à billes étanchéifiés.
16,87 €/ Unitéhors TVA
20,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 175 kg |
Roulement | 1 roulement à billes central |
Type | FSPN |