Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue PA 250 mm blanche

  • ERIKS:11597096
  • Fabricant:8717349078608
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Intensive Use" série PN 175–1000 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide blanches (PN), avec roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

98,94 €/ Unitéhors TVA

119,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
250 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
1000 kg
Roulement
2 roulements à billes
Type
FSPN