84,65 €/ Unitéhors TVA
102,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir 65° Shore A |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 380 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Type | FSRB |