Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue PA 200 mm en caoutchouc élastique noir

  • ERIKS:11597118
  • Fabricant:8717349079322
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Medium Industrial" série AB 180–450 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Aluminium avec bande en caoutchouc élastique noire-(AB) (dureté 72° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

56,48 €/ Unitéhors TVA

68,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir vulcanisé 72° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
450 kg
Roulement
2 roulements à billes
Type
FTAB