Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue PA 200 mm en caoutchouc élastique bleu

  • ERIKS:11596907
  • Fabricant:8717349006151
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Light Industrial" série PB 150–220 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide noires avec bande en caoutchouc élastique bleue-(PB) (dureté 70° Shore A) et roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

56,19 €/ Unitéhors TVA

67,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc bleu 70° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
220 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Type
FPPB