Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue PA 200 mm caoutchouc élastique gris

  • ERIKS:11597114
  • Fabricant:8717349079070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein " Intensive Use" série RG 150–475 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide renforcées de fibre de verre grises avec bande en caoutchouc grise (RB) (dureté 65° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

91,64 €/ Unitéhors TVA

110,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 65° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
380 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
FSRG
Matériau de la fourchette
Acier zingué