Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue PA 160 mm en caoutchouc élastique noir

  • ERIKS:11597107
  • Fabricant:8717349078882
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rigid fork of zinc-coated sheet steel. Naafbreedte 64 mm. Topplaat 135x112 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Glass fibre reinforced polyamide wheel with black rubber tyre, 65° Shore A with two deep groove ball bearings 6204. As diameter 20 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 300 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

76,02 €/ Unitéhors TVA

91,98 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 65° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
2 roulements à billes
Type
FSRB