Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue PA 125 mm, roulement à roul., bleu

  • ERIKS:11597049
  • Fabricant:8717349075676
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Light Industrial" série PB 150–220 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide noires avec bande en caoutchouc élastique bleue-(PB) (dureté 70° Shore A) et roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

20,13 €/ Unitéhors TVA

24,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc bleu 70° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Type
FPPB