Roues pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide avec bande polyuréthane rouge (PU) (dureté 96° Shore A) et un roulement à rouleaux ou roulement à billes.
28,88 €/ Unitéhors TVA
34,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane 96° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 35 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | 1 roulement à billes central |
Type | FTPU |