Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue PA 125 mm, roulement à billes, PU rouge

  • ERIKS:11597068
  • Fabricant:8717349076864
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Light Industrial" série PU 120–250 kg

Roues pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide avec bande polyuréthane (PU) rouge (dureté 96° Shore A) et un roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

22,13 €/ Unitéhors TVA

26,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Type
FPPU