Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue PA 125 mm, revêtement PU rouge

  • ERIKS:11597098
  • Fabricant:8717349078677
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Intensive Use" série PU 150–515 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide avec bande polyuréthane (PU) (dureté 96° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

24,60 €/ Unitéhors TVA

29,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Type
FSPU