Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide avec bande polyuréthane (PU) (dureté 96° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.
55,47 €/ Unitéhors TVA
67,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane 96° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 320 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Type | FSPU |