Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue PA 125 mm en caoutchouc élastique noir

  • ERIKS:11597105
  • Fabricant:8717349078851
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rigid fork of zinc-coated sheet steel. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Glass fibre reinforced polyamide wheel with black rubber tyre, 65° Shore A with one sealed deep groove ball bearing. As diameter 8 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 200 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

27,56 €/ Unitéhors TVA

33,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 65° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Type
FSRB