Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide renforcées de fibre de verre grises avec bande en caoutchouc grise (RB) (dureté 65° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.
28,73 €/ Unitéhors TVA
34,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc gris 65° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 35 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Roulement | 1 roulement à billes central |
Type | FSRG |