Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide noires avec bande en caoutchouc élastique bleue-(PB) (dureté 70° Shore A) et roulement à rouleaux ou roulement à billes.
13,95 €/ Unitéhors TVA
16,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc bleu 70° Shore A |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 35 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Type | FPPB |