Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue PA 100 mm, roulement à roul., blanc

  • ERIKS:11597129
  • Fabricant:8717349079650
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Medium Industrial" série PN 250–500 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide blanches (PN) avec roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

16,14 €/ Unitéhors TVA

19,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Type
FTPN