Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue PA 100 mm, roulement à billes, revêtement PU rouge

  • ERIKS:11597136
  • Fabricant:8717349079865
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Medium Industrial" série PU 150–500 kg

Roues pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide avec bande polyuréthane rouge (PU) (dureté 96° Shore A) et un roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

24,69 €/ Unitéhors TVA

29,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Type
FTPU