Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes en fonte rouges (CN). avec roulements à billes étanchéifiés
113,33 €/ Unitéhors TVA
137,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 250 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 1000 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Type | FSCN |