Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue en fonte 250 mm, caoutchouc élastique noir

  • ERIKS:11596910
  • Fabricant:8717349006359
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Intensive Use" série CP 285–1065 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roues en fonte rouges avec bande en caoutchouc élastique comprimée (CP) (dureté 68° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

168,21 €/ Unitéhors TVA

203,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 68° Shore A
Diamètre
250 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
445 kg
Roulement
2 roulements à billes
Type
FSCP