Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue en fonte 125 mm rouge

  • ERIKS:11597077
  • Fabricant:8717349077731
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Intensive Use" série CN 250–2200 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes en fonte rouges (CN). avec roulements à billes étanchéifiés

Ajouter à la liste

72,53 €/ Unitéhors TVA

87,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
125 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
1000 kg
Roulement
2 roulements à billes
Type
FSCN