Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue 200 mm en fonte, caoutchouc élastique noir

  • ERIKS:11597083
  • Fabricant:8717349077915
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Intensive Use" série CP 285–1065 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roues en fonte rouges avec bande en caoutchouc élastique comprimée (CP) (dureté 68° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

143,21 €/ Unitéhors TVA

173,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 68° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
355 kg
Roulement
2 roulements à billes
Type
FSCP