Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roues en fonte rouges avec bande Volkollan vulvanisée (CV) (dureté 92° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.
128,01 €/ Unitéhors TVA
154,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Vulkollan 92° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 500 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Type | FSCV |