Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue 100 mm grise en caoutchouc élastique

  • ERIKS:11596915
  • Fabricant:8717349006465
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Intensive Use" série RG 150–475 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide renforcées de fibre de verre grises avec bande en caoutchouc grise (RB) (dureté 65° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

48,52 €/ Unitéhors TVA

58,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 65° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
2 roulements à billes
Type
FSRG