Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en tôle d'acier, roue 100 m Vulkollan

  • ERIKS:23179275
  • Fabricant:8717349077960
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Intensive Use" série CV 180–2080 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roues en fonte rouges avec bande Volkollan vulvanisée (CV) (dureté 92° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

71,17 €/ Unitéhors TVA

86,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Vulkollan 92° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
2 roulements à billes
Type
FSCV