Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en inox, roue PA 80 mm blanche

  • ERIKS:11597142
  • Fabricant:8717349080748
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Intensive Use" série PN 175–780 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide blanches avec bande polyuréthane (PU) (dureté 96° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

33,64 €/ Unitéhors TVA

40,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
80 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
175 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Type
FXPN