Eriks
COLSON

COLSON Roulette fixe en inox, roue PA 160 mm, revêtement PU marron

  • ERIKS:11597151
  • Fabricant:8717349081318
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette fixe " Intensive Use" série PU 180–515 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide blanches avec bande polyuréthane (PU) (dureté 96° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

116,93 €/ Unitéhors TVA

141,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
410 kg
Roulement
2 roulements à billes
Type
FXPU