Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide blanches avec bande polyuréthane (PU) (dureté 96° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.
30,53 €/ Unitéhors TVA
36,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | 1 roulement à billes central |
Type | FXPN |