Eriks
COLSON

COLSON Roulette 80 mm roulement à billes, roue PA blanche

  • ERIKS:11597384
  • Fabricant:8717349104192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loose wheel. Naafbreedte 45 mm. Polyamide wheel with one sealed deep groove ball bearing. As diameter 8 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 175 kg. Temperatuur bereik -30 / +80 °C.
Ajouter à la liste

7,11 €/ Unitéhors TVA

8,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
80 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
175 kg
Roulement
Roulement rigide à billes étanche
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
WHPN