Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roues en fonte rouges avec bande Volkollan vulvanisée (CV) (dureté 92° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.
722,33 €/ Unitéhors TVA
874,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en fonte à bandage Vulkollan vulcanisé, 92° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Vulkollan 92° Shore A |
Diamètre | 350 mm |
Largeur | 70 mm |
Capacité de charge | 1825 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6206 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur du moyeu | 78 mm |
Type | WHCV |