Eriks
COLSON

COLSON Roulette 250 mm, 2 roulements à billes, roue PA caoutchouc élastique noir

  • ERIKS:11597406
  • Fabricant:8717349106004
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Intensive Use" série RB 150–475 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide renforcées de fibre de verre grises avec bande en caoutchouc noire (RB) (dureté 65° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

96,70 €/ Unitéhors TVA

117,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Moyeu en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique noir, 65° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 65° Shore A
Diamètre
250 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
475 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6204
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHRB