Eriks
COLSON

COLSON Roulette 250 mm, 2 roulements à billes, roue PA caoutchouc élastique gris

  • ERIKS:11597412
  • Fabricant:8717349106363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Intensive Use" série RG 150–475 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide renforcées de fibre de verre grises avec bande en caoutchouc grise (RB) (dureté 65° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

101,71 €/ Unitéhors TVA

123,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique gris, 65° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 65° Shore A
Diamètre
250 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
475 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6204
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHRG