Eriks
COLSON

COLSON Roulette 250 mm 2 roulements à billes, roue PA blanche

  • ERIKS:11597391
  • Fabricant:8717349104581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loose wheel. Naafbreedte 64 mm. Polyamide wheel with two deep groove ball bearings 6204. As diameter 20 mm. Diameter 250 mm. Draagvermogen 1000 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

71,90 €/ Unitéhors TVA

87,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
250 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
1000 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6204
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHPN