Eriks
COLSON

COLSON Roulette 250 mm 2 roulements à billes, roue en fonte rouge

  • ERIKS:11597367
  • Fabricant:8717349101689
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Intensive Use" série CN 250–2200 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes en fonte rouges (CN). avec roulements à billes étanchéifiés

Ajouter à la liste

91,49 €/ Unitéhors TVA

110,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en fonte
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
250 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
1000 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6204
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHCN