Eriks
COLSON

COLSON Roulette 250 mm, 2 roulements à billes., roue caoutchouc élastique noir

  • ERIKS:11597373
  • Fabricant:8717349102006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Intensive Use" série CP 285–1065 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roues en fonte rouges avec bande en caoutchouc élastique comprimée (CP) (dureté 68° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

155,33 €/ Unitéhors TVA

187,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en fonte à bandage caoutchouc élastique armé, 68° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 68° Shore A
Diamètre
250 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
445 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6204
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHCP