Eriks
COLSON

COLSON Roulette 200 mm, roulement à rouleaux, roue PA caoutchouc massif gris

  • ERIKS:11597420
  • Fabricant:8717349110902
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Light Industrial" série PG 50–200 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes en polypropylène avec bande en caoutchouc semi-élastique grise (PB) (dureté 85° Shore A) et roulement à rouleaux.

Ajouter à la liste

25,28 €/ Unitéhors TVA

30,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 85° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
WPPG