Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide blanches (PN). Roulette avec roulement à rouleaux ou roulement à billes.
28,34 €/ Unitéhors TVA
34,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en polyamide |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 60 mm |
Type | WPPN |