Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide renforcées de fibre de verre grises avec bande en caoutchouc élastique grise (RB) (dureté 65° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.
72,24 €/ Unitéhors TVA
87,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique gris, 65° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc gris 65° Shore A |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 380 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6204 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 64 mm |
Type | WHRG |