Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes en tôle d'acier avec bande en caoutchouc semi-élastique noire (PB) (dureté 85° Shore A) et roulement à rouleaux.
11,04 €/ Unitéhors TVA
13,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en tôle d'acier à bandage caoutchouc semi-élastique noir, 85° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir 85° Shore A |
Diamètre | 160 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 160 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 60 mm |
Type | WPSM |