40,01 €/ Unitéhors TVA
48,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en polyamide |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 160 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 625 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6204 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 64 mm |
Type | WHPN |