Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roues en fonte rouges avec bande en caoutchouc élastique comprimée (CP) (dureté 68° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.
115,47 €/ Unitéhors TVA
139,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en fonte à bandage caoutchouc élastique armé, 68° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir 68° Shore A |
Diamètre | 160 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 285 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6204 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 64 mm |
Type | WHCP |