Eriks
COLSON

COLSON Roulette 150 mm roulement à roul. roue PA blanche

  • ERIKS:11597451
  • Fabricant:8717349112807
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Medium Industrial" série PN 250–500 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide blanches (PN) avec roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

20,53 €/ Unitéhors TVA

24,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
150 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
WTPN