Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Aluminium avec bande en polyuréthane vulcanisée (AU) (dureté 92° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.
40,24 €/ Unitéhors TVA
48,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roues en aluminium à bandage polyuréthane vulcanisé AU, 92° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane 92° Shore A |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 550 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6204 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 62 mm |
Type | WTAU |