Eriks
COLSON

COLSON Roulette 125 mm, roulement à rouleaux, roue en caoutchouc élastique noire

  • ERIKS:11597435
  • Fabricant:8717349112081
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Light Industrial" série SM 50–200 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes en tôle d'acier avec bande en caoutchouc semi-élastique noire (PB) (dureté 85° Shore A) et roulement à rouleaux.

Ajouter à la liste

6,99 €/ Unitéhors TVA

8,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en tôle d'acier à bandage caoutchouc semi-élastique noir, 85° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
WPSM