Eriks
COLSON

COLSON Roulette 125 mm, roulement à billes, roue PA revêtement PU rouge

  • ERIKS:11597455
  • Fabricant:8717349112876
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Medium Industrial" série PU 150–500 kg

Roues pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide avec bande polyuréthane rouge (PU) (dureté 96° Shore A) et un roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

15,22 €/ Unitéhors TVA

18,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON