Eriks
COLSON

COLSON Roulette 125 mm, roulement à billes, roue PA revêtement PU rouge

  • ERIKS:11597432
  • Fabricant:8717349111718
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Light Industrial" série PU 120–250 kg

Roues pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide avec bande polyuréthane (PU) rouge (dureté 96° Shore A) et un roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

17,31 €/ Unitéhors TVA

20,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide à bandage polyuréthane, 96° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement rigide à billes étanche
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur du moyeu
50 mm
Type
WPPU