Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide avec bande polyuréthane (PU) (dureté 96° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.
15,80 €/ Unitéhors TVA
19,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en polyamide à bandage polyuréthane, 96° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane 96° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | Roulement rigide à billes étanche |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Type | WHPU |